text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Klingspor Vágókorong 180 x 3 x 22,23


Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Cikkszám 5V382827
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Klingspor
Model C 24 EXTRA

Leírás

Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Cikkszámok

Cikkszám 5V382827
EAN 4014855026562
UBB 500513240233
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 189001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.