text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cikkszám 3A036688
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cikkszámok

Cikkszám 3A036688
EAN 4014855012572
UBB 500513233485
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13469
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.