text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Artikelnummer 1M557837
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas fémekhez Igen
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042218
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Artikelnummers

Artikelnummer 1M557837
EAN 4014855012442
UBB 500513233303
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.