text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 180 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cikkszám 5D554159
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cikkszámok

Cikkszám 5D554159
EAN 5907560204976
UBB 500695767888
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 339112
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.