text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 150 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cikkszám 1J218176
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 150
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 150
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042218
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cikkszámok

Cikkszám 1J218176
EAN 5907560204952
UBB 500695767623
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 339111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.