text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 125 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Cikkszám 6U380258
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 6U380258
EAN 4014855021871
UBB 500513237106
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 170708
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.