text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 125 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cikkszám 5T966213
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cikkszámok

Cikkszám 5T966213
EAN 4014855012565
UBB 500513233147
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2951
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.