text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 125 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Cikkszám 0U321414
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Cikkszámok

Cikkszám 0U321414
EAN 5907560207540
UBB 500695772813
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 340938
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.