text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 115X2,5X22,23


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 8K555201
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Model A 24 Extra; Kronenflex

Leírás

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 8K555201
EAN 4014855026487
UBB 500513231406
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 188461
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.