text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 115 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cikkszám 0G935128
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Model A 24 N SUPRA
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cikkszámok

Cikkszám 0G935128
EAN 4014855012558
UBB 500513233063
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.