text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 115 x 1 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Minimal burr formation

Cikkszám 3W485276
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Model A 60 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Minimal burr formation

Cikkszámok

Cikkszám 3W485276
EAN 4014855101917
UBB 500513238682
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 264297
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.