text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 115 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Cikkszám 2M540513
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042218
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Cikkszámok

Cikkszám 2M540513
EAN 5907560207502
UBB 500695772656
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 340936
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.