text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 115 x 0,8 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Cikkszám 9N991575
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 0.8
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 0.8
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Model A 980 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Cikkszámok

Cikkszám 9N991575
EAN 4014855206551
UBB 500513231166
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322182
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.