text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor tisztítóvászon 100x13x13


Cikkszám S0557.000.100
Szélesség 13
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 13
Maximális fordulatszám (1/min) 7600
Átmérő 100
Típus Lemez
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 13
Maximális fordulatszám (1/min) 7600
Átmérő 100
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 100
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 13
Alkalmas fához Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Festékhez alkalmas Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Szilícium-karbid
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 100
Model PW 2000
Type Nonwoven Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0557.000.100
EAN 4014855030361
UBB 500504166975
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 194625
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.