text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 8X18X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Cikkszám 2W500017
Fejforma Hegyes kúp
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 18
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes kúp
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 18
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma SKM
Márka Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Cikkszámok

Cikkszám 2W500017
EAN 4014855144600
UBB 500513230333
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 300052
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.