text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 3X11X3


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Cikkszám 3U812554
Fejforma Hegyes kúp
Teljes hossz (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 3
Munkahossz (mm) 11
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes kúp
Teljes hossz (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 3
Munkahossz (mm) 11
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 3
DIN 8032 szerinti fejforma SKM
Márka Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Cikkszámok

Cikkszám 3U812554
EAN 4014855127092
UBB 500513229939
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 296114
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.