text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cikkszám 6P641673
Fejforma Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm) 76
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 30
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm) 76
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 30
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 9.6
DIN 8032 szerinti fejforma KEL
Márka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cikkszámok

Cikkszám 6P641673
EAN 4014855138142
UBB 500513229517
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 296201
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.