text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 12,7X25X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Cikkszám 3J412414
Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma SPG
Márka Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Cikkszámok

Cikkszám 3J412414
EAN 4014855127375
UBB 500513227610
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 296086
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.