text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 9,6X16X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Cikkszám 3V905417
Fejforma Oval
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 16
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Oval
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 16
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 9.6
DIN 8032 szerinti fejforma TRE
Márka Klingspor
Árucikk kód 82079091
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Cikkszámok

Cikkszám 3V905417
EAN 4014855129072
UBB 500513226547
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295916
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.