text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 9,6X8X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszám 4S468456
Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 54
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 8
Fogazás Durva egyfogazat
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 54
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 8
Fogazás Durva egyfogazat
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 9.6
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszámok

Cikkszám 4S468456
EAN 4014855144518
UBB 500513226216
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 300054
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.