text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 8X6X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszám 2J898727
Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 52
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 6
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 52
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 6
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Klingspor
Árucikk kód 82079091
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszámok

Cikkszám 2J898727
EAN 4014855129928
UBB 500513226059
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295831
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.