text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 3X2,5X3


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszám 8F549216
Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 3
Munkahossz (mm) 2.5
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 3
Munkahossz (mm) 2.5
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 3
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Model HF 100 D

Leírás

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszámok

Cikkszám 8F549216
EAN 4014855130399
UBB 500513225556
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295784
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.