text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszám 7K462993
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Durva egyfogazat
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Durva egyfogazat
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 9.6
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Klingspor
Model HF 100 C

Leírás

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszámok

Cikkszám 7K462993
EAN 4014855130986
UBB 500513225069
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295725
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.