text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszám 8H337784
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyetlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyetlen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Model HF 100 C

Leírás

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszámok

Cikkszám 8H337784
EAN 4014855130764
UBB 500513224070
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295747
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.