text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Cikkszám 6P813802
Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyetlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyetlen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA-S
Márka Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Cikkszámok

Cikkszám 6P813802
EAN 4014855132201
UBB 500513222587
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295603
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.