text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Cikkszám 4I831781
Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA-S
Márka Klingspor
Model HF 100 B

Leírás

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Cikkszámok

Cikkszám 4I831781
EAN 4014855132287
UBB 500513222256
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295595
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.