text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszám 7H760893
Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 9.6
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA
Márka Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszámok

Cikkszám 7H760893
EAN 4014855132553
UBB 500513222090
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295568
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.