text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 6X18X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszám 9H964466
Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 18
Fogazás Egyetlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 18
Fogazás Egyetlen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA
Márka Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszámok

Cikkszám 9H964466
EAN 4014855133024
UBB 500513221837
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295521
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.