text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 16X25X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszám 6G472594
Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 16
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA
Márka Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszámok

Cikkszám 6G472594
EAN 4014855132027
UBB 500513221266
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295621
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.