text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszám 8N208537
Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA
Márka Klingspor
Model HF 100 A

Leírás

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszámok

Cikkszám 8N208537
EAN 4014855132294
UBB 500513220847
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295594
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.