text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Rostkorong CS 565 átmérő 115 mm szemcseméret 36 rozsdamentes acél cirkónium


Objednací číslo S0410.000.036
Alkalmazás Vágás
Maximális fordulatszám (1/min) 13200
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Baleno po 1

Specifikace

Alkalmazás Vágás
Maximális fordulatszám (1/min) 13200
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 36
Lyukmintázat Csillag alakú lyuk
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 26
Árucikk kód 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0410.000.036
EAN 4014855032501
UBB 240216440836
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6686
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.