text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor PS 30 D 115 mm szemcseméretű PS 30 D 115 mm szemcseméretű 60-as szemcseméretű csiszolószövet tekercs festék/töltő késhez.


Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához. Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható. Kedvező ár/érték arányú termék

Cikkszám S0077.000.060
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Szóródás Félig nyitva
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 119
Model PS 30 D
Type Grinding Cloth Roll

Cikkszámok

Cikkszám S0077.000.060
EAN 4014855053124
UBB 240216507345
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 174088
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.