text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor PS 22 K 150 mm-es ragasztó csiszolókorong PS 22 K 150 mm szemcseméret 40 fa / fém korundhoz


Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Cikkszám S0187.000.040
Alkalmazás Őrlés
Átmérő 150
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 150
A hordozó anyaga Papír
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Átmérő 150
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 150
A hordozó anyaga Papír
Szemcseszerkesztés 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Egyik sem
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 15
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0187.000.040
EAN 4014855019588
UBB 500501452964
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 20207
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.