text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor PS 22 K 125 mm-es ragasztó csiszolókorong 80-as granuláció fa / fém korundhoz


Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Cikkszám S0186.000.080
Alkalmazás Őrlés
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Papír
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Papír
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Egyik sem
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 9
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0186.000.080
EAN 4014855019533
UBB 240216433906
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6774
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.