text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor PS 22 K 125 mm-es ragasztó csiszolókorong 60-as granuláció fa / fém korundhoz


Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Cikkszám S0186.000.060
Alkalmazás Őrlés
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Papír
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Papír
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Egyik sem
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 40
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0186.000.060
EAN 4014855019526
UBB 240216476319
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2295
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.