text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor PS 22 K 125 mm-es ragasztó csiszolókorong 120-as granuláció fa / fém korundhoz


Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Cikkszám S0186.000.120
Alkalmazás Őrlés
Átmérő 125
Típus Lemez
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Átmérő 125
Típus Lemez
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Papír
Szemcseszerkesztés 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Igen
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Nem
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 7
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0186.000.120
EAN 4014855019465
UBB 240216463028
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6775
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.