text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor PS 22 K 115 mm-es ragasztó csiszolótárcsa 40-es szemcseméretű fa / fém korundhoz


Artikelnummer S0185.000.040
Alkalmazás Őrlés
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
A hordozó anyaga Papír
Szemcseszerkesztés 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Alkalmazás Őrlés
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
A hordozó anyaga Papír
Szemcseszerkesztés 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Egyik sem
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 32
Árucikk kód 68051000
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0185.000.040
EAN 4014855019427
UBB 240216475402
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2785
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.