text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nylon heveder 13x457


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Cikkszám 4C199544
Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 457
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 457
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Klingspor
Model NBF 800
Type File Belt

Leírás

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Cikkszámok

Cikkszám 4C199544
EAN 4014855088782
UBB 500513291475
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 258664
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.