text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor NRO 400 nem szőtt csiszolószövet tekercs hossza 10 m szélessége 115 mm nagyon finom


Velmi dobré přizpůsobení povrchu obrobku - Bez zanášení - Ideální pro dočišťování,hlazení, zdrsnění povrchu a pro zušlechťování povrchu obecně

Cikkszám S0065.258.888
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 320
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 840
Model NRO 400
Type Nonwoven Web Roll

Cikkszámok

Cikkszám S0065.258.888
EAN 4014855089734
UBB 500503935081
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 258888
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.