text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nem szőtt szövegtekercs 150 G320


Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Cikkszám 3J360500
Átmérő 150
Típus Roll
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Roll
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 320
Nem szőtt szövet-finomság Finomság ultra finom
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Tartalom (darab) 20
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Leírás

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Cikkszámok

Cikkszám 3J360500
EAN 4014855336609
UBB 500695884378
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 342640
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.