text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nem szőtt szövedéktekercs 50x450


Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Cikkszám 5G735188
Szélesség 50
Típus Roll
Hosszúság (mm) 450
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 50
Típus Roll
Hosszúság (mm) 450
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Klingspor
Model NBS 800
Type Nonwoven Web Belt

Leírás

Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Cikkszámok

Cikkszám 5G735188
EAN 4014855089109
UBB 500513295013
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 258718
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.