text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nem szőtt szövedéktárcsa 115x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Cikkszám 6F570815
Szélesség 13
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 13
Maximális fordulatszám (1/min) 10450
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 13
Maximális fordulatszám (1/min) 10450
Átmérő 125
Típus Egyéb
Tárcsa átmérője (mm) 115
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Szilícium-karbid
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Üvegszövet
Csappantyú tárcsa Nem
Model NUD 500

Leírás

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Cikkszámok

Cikkszám 6F570815
EAN 4014855302291
UBB 500695759059
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 337866
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.