text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nem szőtt szövedék tekercs 40x618


Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Cikkszám 5W913170
Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 618
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 618
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 180
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Klingspor
Model NBS 800
Type Nonwoven Web Belt

Leírás

Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Cikkszámok

Cikkszám 5W913170
EAN 4014855089055
UBB 500513294511
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 258713
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.