text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nem szőtt szövésű vászon kerék 152x229mm

Nincs készleten

Advantages: Outstanding for surface finishing, e.g. adaptation to an existing surface scratch pattern - Can be used wet and dry

Cikkszám 9R262340
Szélesség 152
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 229
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 152
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 229
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 320
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Klingspor
Model NPA 400
Type Nonwoven Web Wheel

Leírás

Advantages: Outstanding for surface finishing, e.g. adaptation to an existing surface scratch pattern - Can be used wet and dry

Cikkszámok

Cikkszám 9R262340
EAN 4014855339976
UBB 500710467050
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 342853
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.