text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nem szőtt szövésű vászon kerék 150x6x25,4


Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Cikkszám 1T249356
Szélesség 6
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 6
Maximális fordulatszám (1/min) 7500
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 6
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 6
Maximális fordulatszám (1/min) 7500
Átmérő 150
Típus Egyéb
Tárcsa átmérője (mm) 150
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 25.4
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Szilícium-karbid
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Model MFW 600

Leírás

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Cikkszámok

Cikkszám 1T249356
EAN 4014855302185
UBB 500695765494
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 337945
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.