text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nem szőtt szövésű vászon kerék 150x3x25,4


Cikkszám 2X638504
Szélesség 3
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 7500
Átmérő 150
Típus Egyéb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 3
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 7500
Átmérő 150
Típus Egyéb
Tárcsa átmérője (mm) 150
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 25.4
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Szilícium-karbid
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Klingspor
Árucikk kód 68053000
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Cikkszámok

Cikkszám 2X638504
EAN 4014855302215
UBB 500695766229
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 337949
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.