text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type disc SMT 624 Supra dm 115 mm granuláció 60 12 fokos kúpos folt. acél


Univerzális használatra, kiváló él-és felületi csiszolás teljesítmény. Nagy anyagleválasztási teljesítmény.

Cikkszám S0565.000.060
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
A hordozó anyaga Egyéb
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Model SMT 624 Supra

Leírás

Univerzális használatra, kiváló él-és felületi csiszolás teljesítmény. Nagy anyagleválasztási teljesítmény.

Cikkszámok

Cikkszám S0565.000.060
EAN 4014855046027
UBB 240216511537
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322767
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.