text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor KL 361JF L280xW230mm csiszolószövet KL 361JF L280xW230mm szemcseméret 40 fémkorundhoz


Kvalitní univerzálně použitelný produkt - Optimální přizpůsobivost k obrobku díky vysoce flexibilní podložce - Lze čistě a jednoduše roztrhnout

Cikkszám S0008.000.040
Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Szóródás Dense
Lyukmintázat Egyik sem
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 64.8
Model KL 361 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Cikkszámok

Cikkszám S0008.000.040
EAN 4014855014248
UBB 240216061160
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2084
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.