text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor KL 361JF L280xW230mm csiszolószövet KL 361JF L280xW230mm granulátum 150 fémkorundhoz


Kvalitní univerzálně použitelný produkt - Optimální přizpůsobivost k obrobku díky vysoce flexibilní podložce - Lze čistě a jednoduše roztrhnout

Cikkszám S0008.000.150
Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 150
Szóródás Dense
Lyukmintázat Egyik sem
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 32.29
Model KL 361 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Cikkszámok

Cikkszám S0008.000.150
EAN 4014855014187
UBB 240216061731
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.