text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor KL 361JF 40 mm szemcseméretű KL 361JF 40 mm szemcseméretű csiszolóvászon henger fémkorundhoz


Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon. Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához. A tekercsrõl egyszerûen és könnyen letéphetõ

Cikkszám S0101.000.040
Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Szóródás Dense
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 2200
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Leírás

Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Cikkszámok

Cikkszám S0101.000.040
EAN 4014855014521
UBB 240216420382
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3833
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.